| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-35867776 Herst.-Nr.: WJ-DM 25/ASI/1 EAN/GTIN: 4024092121173 |
| |
|
| | |
| Dichtring WJ-DM 25/ASI/1 für speziell profilierte AS-i (Aktuator-Sensor-Interface) Bus-Leitung, 1x AS-i Bus-Leitung Kabelquerschnitt links, Zubehör Metrisch Kunststoff Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Gummi | Werkstoffgüte: | sonstige | Ausführung Ring: | hohl | Außendurchmesser: | 19,8 mm | Stärke: | 9,3 mm | Geeignet für Gewindemaß (metrisch): | 25 | Anzahl der Durchführungen: | 1 | Mit Unterlegscheibe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 53,07* | € 66,34* | | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,38* | € 66,45* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 78,60* | € 96,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 1,0614* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|