Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring PG 307 D


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Dichtring PG 307 D
Dichtring PG 307 D
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35881390
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     307 D
EAN/GTIN:
     4024092042331
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
jacob dichtring

Dichtring PG 307 D

zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, Zubehör Pg Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
16,5 mm
Innendurchmesser:
12,5 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß PG:
7
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: dichtring
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,91*
€ 11,05*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,73*
€ 11,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,94*
€ 13,0186
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,37*
€ 12,3403
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,65*
€ 11,4835
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,91*
€ 9,4129
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0791* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.