Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnellverschraubung Kunststoff 15109028025


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlauchverschraubung, M25, Kunststoff, IP66, grau, (L) 82 mm, 1 5109 028 025
Schlauchverschraubung, M25, Kunststoff, IP66, grau, (L) 82 mm, 1 5109 028 025
Schlauchverschraubung, M25, Kunststoff, IP66, grau, (L) 82 mm, 1 5109 028 025
Artikel-Nr.:
     3517I-35890264
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15109028025
EAN/GTIN:
     4025113306197
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung

Schnellverschraubung Kunststoff 15109028025

Kunststoff Schnellverschraubung gerade RQGZ1-M, IP 66 einteilig, metrisches Außengewinde, Zugentlastung, konisch dichtend, für ROHRflex Wellschläuche Material: Kunststoff (PA), Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -40°C ...+120°C Zulassungen: VDE geprüft EN/IEC 61386-23 / UL 1696 CSA 22.2 UR-File-no E86359 / NFPA 130 - ASTM E 162-E 662 SMP 800-C / Lloyds Register of Shipping / Gost, Eigenschaften: beständig gegen Öl und Benzin / silkon-, cadmium und halogenfrei / weitgehend säure- und lösungsmittelbeständig / optimaler Halt bei gleichzeitiger Abdichtung der Kabel
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
28,5 mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M25 x 1,5
Gewindegänge pro Zoll:
1,5
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: schlauchverschraubung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 5,431*
€ 7,141*
17 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 5,4384*
€ 7,1484*
29 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 6,0811*
€ 7,9611*
1
€ 6,90*
ab € 7,22*
€ 10,36*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,141*
€ 8,49779
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,861*
€ 8,16459
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,431*
€ 6,46289
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 71,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
10233232023
ab € 198,52*
Zubehör
Flexa
10237202023
ab € 5,52*
Zubehör
Flexa
10237232023
ab € 273,69*
Zubehör
Flexa
10231002023
ab € 111,34*
Zubehör
Flexa
10233201023
ab € 3,99*
Zubehör
Flexa
10233202023
ab € 3,99*
Zubehör
Flexa
10233209023
ab € 165,84*
Zubehör
Flexa
10254202023
ab € 258,33*
Zubehör
Flexa
10261231023
ab € 151,59*
Zubehör
Flexa
10261232023
ab € 3,05*
Zubehör
Flexa
10267202023
ab € 2,53*
Zubehör
Flexa
10267232023
ab € 2,53*
Zubehör
Flexa
10261202023
ab € 3,01*
Zubehör
Flexa
10232201023
ab € 166,77*
Zubehör
Flexa
10289932023
ab € 286,32*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.