Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring 46X56,9X14- PG 48 348/46 NEO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring 46X56,9X14- PG 48 348/46 NEO
Artikel-Nr.:
     3517I-35893928
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     348/46 NEO
EAN/GTIN:
     4024092043932
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring

Dichtring 46X56,9X14- PG 48 348/46 NEO

Einzelteil zur Verwendung in Kombination mit anderen Komponenten, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
hohl
Außendurchmesser:
56,9 mm
Innendurchmesser:
46 mm
Stärke:
14 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
63
Geeignet für Gewindemaß PG:
48
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,8067*
€ 1,0067*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 0,808*
€ 1,178*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,178*
€ 1,40182
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,088*
€ 1,29472
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,048*
€ 1,24712
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,008*
€ 1,19952
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,958*
€ 1,14002
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,808*
€ 0,96152
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.