Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmleiste 0,08-2,5qmm,grau,2po 256-402


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 256-402 Anschlussblock 2P Grau
Wago 256-402 Anschlussblock 2P Grau
Wago 256-402 Anschlussblock 2P Grau
Artikel-Nr.:
     3517I-35901875
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-402
EAN/GTIN:
     4044918755887
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Klemmleiste 0,08-2,5qmm,grau,2po 256-402

Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 5/5,08 mm
2-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
18,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
45°/135° (schräg nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,41546*
€ 0,53546*
Lager 3517
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,442*
€ 0,572*
400
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,45535*
€ 0,58535*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4823*
€ 0,6223*
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,4852*
€ 0,6252*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Stück
€ 0,572*
€ 0,68068
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,492*
€ 0,58548
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,482*
€ 0,57358
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,442*
€ 0,52598
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Stück
Mindestbestellmenge: 400 Stück ( entspricht € 228,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-658
ab € 3,04*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-720
ab € 2,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-102
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-103
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-124
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-131
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-202
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-204
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
256-100
ab € 0,03572*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-201-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241-1
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242-1
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-203-1
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243-1
ab € 0,0293*
Zubehör
Facom
AEF.2X75
ab € 3,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.