Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt CK4,0-ED-1,50BU AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenkontakt CK4,0-ED-1,50BU AG
Buchsenkontakt CK4,0-ED-1,50BU AG
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35904754
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1663271
EAN/GTIN:
     4017918123086
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse

Buchsenkontakt CK4,0-ED-1,50BU AG

Gedrehter 4,0er Crimpkontakt, Buchsen-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 1,50 mm², versilbert
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Umgebungstemperatur:
125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1,5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
9 mm
Durchmesser des Steckkontaktes:
4 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,82*
€ 2,46*
Lager 3517
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,8916*
€ 2,5516*
18 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,86*
€ 2,57*
37 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,97*
€ 2,63*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,9844*
€ 2,6644*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,5516*
€ 3,0364
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,2816*
€ 2,7151
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1216*
€ 2,5247
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,8916*
€ 2,251
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 63,79* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1072064
ab € 12,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1212113
ab € 211,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.