Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Querverbindungslasche QL 2 SAK6N


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Querverbindungslasche QL 2 SAK6N
Querverbindungslasche QL 2 SAK6N
Artikel-Nr.:
     3517I-35905744
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0194300000
EAN/GTIN:
     4008190182854
Suchbegriffe:
Profibus Bridge
Klemmen Querverbinder
Steckbrücke
profibus bridge

Querverbindungslasche QL 2 SAK6N

Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Querverbinder
Anzahl der gebrückten Klemmen:
2
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Bemessungsstrom In:
41 A
Isoliert:
nein
Mit Berührungsschutz:
nein
Montageart:
schraubbar
Rastermaß:
7,9 mm
Farbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,31187*
€ 0,44187*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,3272*
€ 0,4672*
11 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,3278*
€ 0,4678*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3376*
€ 0,4776*
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,3493*
€ 0,4993*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4672*
€ 0,55597
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4372*
€ 0,52027
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4072*
€ 0,48457
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3772*
€ 0,44887
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,3272*
€ 0,38937
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 23,36* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
0303000000
ab € 0,12499*
Zubehör
Weidmüller
9004510000
ab € 48,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.