Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-2669217 Herst.-Nr.: QL2SAK6N EAN/GTIN: 4008190182854 |
| |
|
| | |
| Querverbinder für Durchgangs-Reihenklemmen zur Potentialverteilung oder zur Weiterleitung von Signalen. Montageart: schraubbar, Farbe: grau, Ausführung: Querverbinder, Isoliert: false, Rastermaß: 7,9 mm, Anzahl der gebrückten Klemmen: 2, mit Berührungsschutz: false, Bemessungsstrom In: 41 A, Explosionsgeprüfte Ausführung 'Ex e': false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Weidmüller GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | QL2SAK6N | Ident Code: | 0194300000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdosenklemme, Dosenklemme, Steckklemme, Abzweigklemme |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 0,31187* | € 0,44187* | | | | | | | | 50 | | € 5,00* | ab € 0,3272* | € 0,4672* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 6,99* | ab € 0,3278* | € 0,4678* | | | | | 21 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,3376* | € 0,4776* | | | | Lager 6232 | | | | 50 | | € 5,90* | ab € 0,3493* | € 0,4993* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 24,965* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|