Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dichtring m.Anschlußgewinde 3M40-D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dichtring m.Anschlußgewinde 3M40-D
Dichtring m.Anschlußgewinde 3M40-D
Artikel-Nr.:
     3517I-35918606
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     3M40-D
EAN/GTIN:
     4024092042485
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
dichtring 40x45x8

Dichtring m.Anschlußgewinde 3M40-D

zur besseren Abdichtung am Anschlussgewinde, Zubehör Metrisch Kunststoff
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Ausführung Ring:
sonstige
Außendurchmesser:
45 mm
Innendurchmesser:
40 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Anzahl der Durchführungen:
1
Mit Unterlegscheibe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: dichtring, jacob dichtring
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,0957*
€ 0,153*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,0944*
€ 0,1545*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,2073*
€ 0,2773*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,153*
€ 0,18207
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1351*
€ 0,16077
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1188*
€ 0,14137
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1133*
€ 0,13483
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0957*
€ 0,11388
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 1,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.