Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-M20X1,5-/ 21-BK FPAG-M 20x1,5/2 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SILVYN-FPAG-M20X1,5-/ 21-BK FPAG-M 20x1,5/2 BK
SILVYN-FPAG-M20X1,5-/ 21-BK FPAG-M 20x1,5/2 BK
Artikel-Nr.:
     3517I-35920214
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506345
EAN/GTIN:
     4044773440416
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung

SILVYN-FPAG-M20X1,5-/ 21-BK FPAG-M 20x1,5/2 BK

Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG M20X1.5 / 21 BK
Schlauchverschraubung
M 20
Nenngröße: 21
Passend für Schutzschlauchgröße: 21
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Gewindelänge:
14 mm
Einteilig:
ja
Werkstoff der Verschraubung:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
0,835 mm
Gesamtlänge:
44 mm
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,00*
ab € 1,286*
€ 1,816*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,28984*
€ 1,81984*
15 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,2796*
€ 1,8416*
10
€ 3,90*
ab € 1,457*
€ 2,067*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,5058*
€ 2,1358*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,816*
€ 2,16104
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,796*
€ 2,13724
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,666*
€ 1,98254
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,546*
€ 1,83974
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,286*
€ 1,53034
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 18,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.