Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-FPAG-M20X1,5-/ 21-BK FPAG-M 20x1,5/2 BK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SILVYN-FPAG-M20X1,5-/ 21-BK FPAG-M 20x1,5/2 BK
SILVYN-FPAG-M20X1,5-/ 21-BK FPAG-M 20x1,5/2 BK
Artikel-Nr.:
     6012-35920214
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506345
EAN/GTIN:
     4044773440416
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

SILVYN-FPAG-M20X1,5-/ 21-BK FPAG-M 20x1,5/2 BK

Schlauchverschraubung SILVYN® FPAG M20X1.5 / 21 BK
Schlauchverschraubung
M 20
Nenngröße: 21
Passend für Schutzschlauchgröße: 21
Polyamid
Halogenfrei
UV-beständig
IP 66

Anwendungsgebiete: SILVYN® FPAS
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Anwendungen mit starken Vibrationen
Nutzen: Schnelle Montage
Zugfest
Abdichtung
Vibrationsschutz
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Gewinde
Gewindeart:
metrisch
Gewindeanschlussgröße:
M20 x 1,5
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 1,296*
€ 1,806*
37 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,29984*
€ 1,80984*
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,2896*
€ 1,8316*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 1,467*
€ 2,047*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,5158*
€ 2,1158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,047*
€ 2,43593
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,987*
€ 2,36453
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,837*
€ 2,18603
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,717*
€ 2,04323
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,467*
€ 1,74573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 20,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.