Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 2,5-35qmm gr 8WH2000-0AM00


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Durchgangsklemme 2,5-35qmm gr 8WH2000-0AM00
Durchgangsklemme 2,5-35qmm gr 8WH2000-0AM00
Artikel-Nr.:
     3517I-35920856
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8WH20000AM00
EAN/GTIN:
     4001869346908
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen siemens
reihenklemmen

Durchgangsklemme 2,5-35qmm gr 8WH2000-0AM00

Klemme, Federzuganschluss, Durchgangsklemme, 35mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 91,47*
€ 114,33*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 91,56*
€ 114,44*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,76*
€ 115,07*
Frei Haus
ab € 95,81*
€ 119,00*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 100,08*
€ 124,57*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 114,33*
€ 136,0527
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 113,30*
€ 134,827
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 108,38*
€ 128,9722
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 105,00*
€ 124,95
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 91,47*
€ 108,8493
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,147* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8WH81405XA05
ab € 12,98*
Zubehör
Siemens
8WH81117AA05
ab € 3,31*
Zubehör
Siemens
8WH81107AA05
ab € 3,86*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB05
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB15
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB25
ab € 0,0347*
Zubehör
Siemens
8WH81205AB35
ab € 0,0348*
Zubehör
Siemens
8WH81207AA15
ab € 0,0349*
Zubehör
Siemens
8WH90675AA06
ab € 4,77*
Zubehör
Siemens
8WH90200DC10
ab € 19,00*
Zubehör
Siemens
8WH90206GC10
ab € 1,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.