Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steck Klemmleisten
>
Reihenklemmen
>
Durchgangsklemme
>
Artikel
Durchgangsklemme 2,5-35qmm gr 8WH2000-0AM00
Menge:
Paket
Produktinformationen:
Siemens
icecat
Lager 6012
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6012-35920856
Hersteller:
Siemens
Herst.-Nr.:
8WH20000AM00
EAN/GTIN:
4001869346908
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
siemens i ia&dt et durchgangsklemme...
reihenklemmen siemens
Durchgangsklemme 2,5-35qmm gr 8WH2000-0AM00
Klemme, Federzuganschluss, Durchgangsklemme, 35mm², grau Reihenklemmen-Anschlusstechnik für diverse Industrieanwendungen und moderne Gebäudeinstallation von Siemens. Ganz gleich, ob Sie sich für den Schraub-, Zugfeder-, Push-in-oder Schnellanschluss entscheiden: Alle Anschlusstechniken sind frei untereinander kombinierbar. Das Beschriftungs- und Prüfzubehör ist standardisiert und übergreifend nutzbar.
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2,5..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
... >
Installation Gebäudetechnik
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
>
Befestigungs- und Abzweigmaterial
Weitere Suchbegriffe:
reihenklemmen
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
pro Paket
€ 5,00*
ab € 91,48*
€ 113,63*
Lager 1788
19 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 4,45*
ab € 91,57*
€ 113,74*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,99*
ab € 90,77*
€ 115,44*
Lager 6012
pro Paket
Frei Haus
ab € 96,15*
€ 118,20*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,90*
ab € 100,08*
€ 123,59*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paket
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,20*
€ 140,658
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,16*
€ 139,4204
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 112,36*
€ 133,7084
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 109,31*
€ 130,0789
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 96,15*
€ 114,4185
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 9,615* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 6012
Versand:
Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6012
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beschriftungsschild, Frontbeschriftung, B: 10,2mm, Schnappbefestigung, weiß, 10/16 mm2
Siemens
8WH81405XA05
ab € 13,97*
Zubehör
Bezeichnungsschild, flach, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 16,2 mm
Siemens
8WH81117AA05
ab € 3,32*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, horizontal und vertikal, Klemmenbreite: 16,2 mm
Siemens
8WH81107AA05
ab € 3,85*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 1-10, vertikal, Klemmenbreite: 10,2 mm
Siemens
8WH81205AB05
ab € 0,0346*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 11-20, vertikal, Klemmenbreite: 10,2 mm
Siemens
8WH81205AB15
ab € 0,0347*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 21-30, vertikal, Klemmenbreite: 10,2 mm
Siemens
8WH81205AB25
ab € 0,0347*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit 31-40, vertikal, Klemmenbreite: 10,2 mm
Siemens
8WH81205AB35
ab € 0,0346*
Zubehör
Bezeichnungsschild, front, mit L1, L2, L3, PE, N, vertikal
Siemens
8WH81207AA15
ab € 0,0348*
Zubehör
Bezeichnungsschild, mit Blitzpfeil, vertikal, Klemmenbreite: 16,2 mm, gelb
Siemens
8WH90675AA06
ab € 4,77*
Zubehör
Reduzierbrücke, zur Verbindung von Zugfederklemme 35mm2 mit 16mm2, Siemens-Farbe
Siemens
8WH90200DC10
ab € 17,86*
Zubehör
Steckbrücke, für Klemmen mit 16mm Breite zum Querbrücken in der Klemmenmitte
Siemens
8WH90206GC10
ab € 1,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen