Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geräte-Verbindungsdose 276


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Geräte-Verbindungsdose 276
Geräte-Verbindungsdose 276
Artikel-Nr.:
     3517I-35921160
Hersteller:
     Kaiser
Herst.-Nr.:
     276
EAN/GTIN:
     5412222112761
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Geräte-Verbindungsdose 276

Unterputz, Gerätedose, mit 2 Schrauben
Weitere Informationen:
Montageart:
Unterputz
Form:
quadratisch
Bauform:
Gerätedose
Ausführung:
Einzel
Mit drehbarem Ring:
nein
Koppelbar:
ja
Bestückung:
ohne
Länge:
60 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
45 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 9,7872*
€ 12,5572*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,23*
€ 14,58*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,261*
€ 14,621*
1
€ 3,90*
ab € 11,60*
€ 16,56*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 12,154*
€ 17,364*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,58*
€ 17,3502
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,57*
€ 17,3383
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,58*
€ 16,1602
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,09*
€ 15,5771
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,023* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.