Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isoliergehäuse 01.001.5853.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
5er
5er
Artikel-Nr.:
     3517I-35925978
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     01.001.5853.0
EAN/GTIN:
     4015573016538
Suchbegriffe:
Hutschiene
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse

Isoliergehäuse 01.001.5853.0

Rastbares Leergehäuse WEB 1001, Baubreite: 12,8 mm, Farbe: grau
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Höhe:
15,8 mm
Tiefe:
96 mm
Weitere Suchbegriffe: wieland leergehäuse, leergehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8782*
€ 1,1682*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9048*
€ 1,2048*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,43*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2083*
€ 1,6087*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,4351*
€ 1,8651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1682*
€ 1,39016
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1182*
€ 1,33066
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0482*
€ 1,24736
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,8782*
€ 1,04506
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 58,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.