Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wieland 01.001.5853.0 Hutschienen-Gehäuse Zwischenelement 12.8 x 96 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S51520
Hersteller:
     Wieland
Herst.-Nr.:
     01.001.5853.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hutschiene
Hutschienen Modulgehäuse
Hutschienen-Gehäuse
Leergehäuse
Durch Verzapfen der einzelnen Elemente können die Module in beliebige Längen zusammengerastet werden (22 - 34.8 - 45 - 67 - 89.6 und 111.6 mm). Je nach Modulgröße sind dann ein oder mehrere Fußelemente vorzusehen. Vorteile: Schneller Zusammenbau durch steckbares Baukastenprinzip. Hohe Verwindungssteifigkeit durch feste Verzapfung der einzelnen Elemente. Durch Universalfuß (Best.Nr. 52 43 79) auf alle DIN EN-Hutschienen aufzurasten.
Weitere Informationen:
Höhe:
96 mm
Breite:
12.8 mm
Passend für (Details):
93 x 22 mm, 93 x 34.8 mm, 93 x 45 mm, 93 x 67 mm, 93 x 89.6 mm, 93 x 111.6
Typ:
01.001.5853.0
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Hutschienen-Gehäuse Zwischenelement
Weitere Suchbegriffe: wieland leergehäuse, leergehäuse, Wieland, 161-8668
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,8782*
€ 1,1682*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,9048*
€ 1,2048*
Lager 615
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,43*
11 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,2083*
€ 1,6087*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,4351*
€ 1,8651*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 7,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.