Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konus-Kbl.Verschraubung Iso,lgr 106 PG42


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Konus-Kbl.Verschraubung Iso,lgr 106 PG42
Konus-Kbl.Verschraubung Iso,lgr 106 PG42
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-35935553
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2036428
EAN/GTIN:
     4012195172994
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung obo bettermann p...
kabelverschraubung
obo kabelverschraubung

Konus-Kbl.Verschraubung Iso,lgr 106 PG42

Standard-Kabelverschraubung, Form A nach DIN 46320 mit einfachem Dichtring aus NR/SBR. PG-Anschlussgewinde nach DIN 40430. Schutzart: mit Anschlussgewinde-Dichtring IP65, ohne Anschlussgewinde-Dichtring IP54. Hinweis: Kabelverschraubungen aus Polystyrol wegen der Gefahr der Spannungsrissbildung nur mäßig anziehen!
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Gewindelänge:
13 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
30..38 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polystyrol (PS)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 3,5125*
€ 4,9525*
5
€ 5,95*
ab € 3,56084*
€ 5,02084*
1
€ 6,90*
ab € 3,93*
€ 6,08*
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 4,482*
€ 6,242*
26 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 5,289*
€ 7,249*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,242*
€ 7,42798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,942*
€ 7,07098
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,632*
€ 6,70208
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,192*
€ 6,17848
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,482*
€ 5,33358
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 31,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036118
ab € 0,22515*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036134
ab € 0,23892*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036215
ab € 0,4526*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036290
ab € 0,9419*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036363
ab € 1,9513*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036487
ab € 3,98*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036061
ab € 0,20051*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2036096
ab € 0,20168*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.