Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKINTOP-ST-PG-16-RAL 7035-LGY ST Pg16 R7035 LGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SKINTOP-ST-PG-16-RAL 7035-LGY ST Pg16 R7035 LGY
SKINTOP-ST-PG-16-RAL 7035-LGY ST Pg16 R7035 LGY
Artikel-Nr.:
     3517I-35939944
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     53018040
EAN/GTIN:
     4044773158069
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung pg16 pa

SKINTOP-ST-PG-16-RAL 7035-LGY ST Pg16 R7035 LGY

Kabelverschraubung SKINTOP® ST PG 16 RAL 7035 LGY
Kabelverschraubung
PG 16
Klemmbereich (min./max.): 9 - 14 mm
Schlüsselweite 1: 27
lichtgrau
IP 68 - 5 bar (30 min)

Anwendungsgebiete: Überall wo viele Kabel und Leitungen platzsparend in ein Gehäuse eingeführt werden müssen
Photovoltaik
Maschinen- und Apparatebau
Automatisierungstechnik
Nutzen: Erhöht ölbeständig für höhere Funktionssicherheit
Dauerhafter Vibrationsschutz
Optimale Zugentlastung
Zubehörvielfalt (z B Mehrfachdichteinsätze)
Große, variable Klemmbereiche
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9..14 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,49559*
€ 0,66559*
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,49976*
€ 0,66976*
22 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5266*
€ 0,7066*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,50*
€ 0,78*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,4917*
€ 0,784*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
53019041
ab € 0,1421*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.