Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einrastschild UCT-EM (17X10) YE


Menge:  Pakete  
Produktinformationen:
Einrastschild UCT-EM (17X10) YE
Einrastschild UCT-EM (17X10) YE
Artikel-Nr.:
     3517I-35944119
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0801484
EAN/GTIN:
     4046356673341
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
phoenix contact klemmenmarkierung

Einrastschild UCT-EM (17X10) YE

Einrastschildchen, Matte, gelb, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: 17 x 10 mm, Anzahl der Einzelschilder: 20
Weitere Informationen:
Selbstklebend:
nein
Beschriftung:
ohne Beschriftung
Farbe:
gelb
Transparent:
nein
Halogenfrei:
ja
Länge:
3,15 mm
Breite:
16,8 mm
Höhe:
17 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: zackband
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,1786*
€ 5,5544*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 4,361*
€ 5,621*
10
€ 5,95*
ab € 4,42629*
€ 5,68629*
10
Frei Haus
ab € 4,561*
€ 5,861*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 4,6576*
€ 6,0276*
Menge:  Pakete  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Pakete
€ 5,621*
€ 6,68899
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 5,571*
€ 6,62949
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,191*
€ 6,17729
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 5,051*
€ 6,01069
pro Paket
ab 200 Pakete
€ 4,881*
€ 5,80839
pro Paket
ab 30000 Pakete
€ 4,361*
€ 5,18959
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 4,361* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Pakete
Mindestbestellmenge: 10 Pakete ( entspricht € 56,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.