Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allzweckdübel Deco 6/41 KT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Allzweckdübel Deco 6/41 KT
Allzweckdübel Deco 6/41 KT
Artikel-Nr.:
     3517I-35945343
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     016100031
EAN/GTIN:
     4049563001686
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel

Allzweckdübel Deco 6/41 KT

Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
6 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
3,5..5 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
nein
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
50 mm
Länge:
41 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Rand:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0585*
€ 0,0853*
Lager 3517
100
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,0608*
€ 0,086*
3 Tage
3400
100
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,0623*
€ 0,0878*
9 Tage
4000
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0681*
€ 0,0959*
100
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0689*
€ 0,0973*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,086*
€ 0,10234
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0796*
€ 0,09472
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0769*
€ 0,09151
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.