Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel M 5515 lgr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35947505
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     M55157035
EAN/GTIN:
     4012740137362
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
flachwinkel (kabelkanal)

Flachwinkel M 5515 lgr

Flachwinkel aus PVC zu Leitungsführungskanal FB 60x130mm lichtgrau. Flachwinkel als Hauben-Formteil zu Leitungsführungskanal.
Weitere Informationen:
Höhe:
61 mm
Breite:
130 mm
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
Halogenfrei:
nein
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,01*
€ 21,34*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 15,42*
€ 21,88*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,04*
€ 22,61*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 16,26*
€ 22,83*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 16,69*
€ 23,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hager
M54057035
ab € 10,06*
Ähnlich
Hager
M54657035
ab € 12,49*
Ähnlich
Hager
M55357030
ab € 21,66*
Ähnlich
Hager
M54157035
ab € 13,01*
Ähnlich
Hager
M55157030
ab € 17,36*
Ähnlich
Hager
M55257035
ab € 17,16*
Ähnlich
Hager
M55357035
ab € 21,63*
Ähnlich
Hager
M55457035
ab € 26,02*
Ähnlich
Hager
M55457030
ab € 26,16*
Ähnlich
Hager
M59557030
ab € 3,07*
Ähnlich
Hager
M59657035
ab € 4,95*
Ähnlich
Hager
M58057035
ab € 5,48*
Ähnlich
Hager
M61858014
ab € 7,40*
Ähnlich
Hager
M53957035
ab € 9,93*
Ähnlich
Hager
M54457035
ab € 10,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.