Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C02-3MP NE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517I-35951932
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0213810000
EAN/GTIN:
     4008190146184
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer CLI C02-3MP NE

Die geschlossenen Leitermarkierer sind geeignet für noch nicht angeschlossene Leitungen. Durch die Kombinationsmöglichkeiten lassen sich individuelle Beschriftungen vornehmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1..3 mm
Kabeldurchmesser:
1..3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
3,5 mm
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
200
€ 5,00*
ab € 0,02475*
€ 0,03665*
9 Tage
unbekannt
200
€ 5,50*
ab € 0,0251*
€ 0,0372*
17 Tage
unbekannt
200
€ 6,99*
ab € 0,0251*
€ 0,0377*
24 Tage
nicht lagernd
200
€ 5,90*
ab € 0,027*
€ 0,04*
200
€ 3,90*
ab € 0,028*
€ 0,0414*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,03665*
€ 0,04361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,03305*
€ 0,03933
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,03235*
€ 0,0385
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,02475*
€ 0,02945
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,33* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.