Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer CLI C02-3MP NE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012-35951932
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0213810000
EAN/GTIN:
     4008190146184
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung

Leitermarkierer CLI C02-3MP NE

Die geschlossenen Leitermarkierer sind geeignet für noch nicht angeschlossene Leitungen. Durch die Kombinationsmöglichkeiten lassen sich individuelle Beschriftungen vornehmen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
1..3 mm
Kabeldurchmesser:
1..3 mm
Länge:
3 mm
Breite:
3,5 mm
Mit Textfeld:
ja
Aufdruck:
ohne
Montageart:
aufschieben
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,02285*
€ 0,03725*
8 Tage
unbekannt
200
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,0232*
€ 0,0377*
20 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,0233*
€ 0,0384*
Lager 6012
200
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,0265*
€ 0,0388*
22 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,0249*
€ 0,0402*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0388*
€ 0,04617
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0332*
€ 0,03951
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0265*
€ 0,03154
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 7,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.