Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme WFF 120/AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenklemme WFF 120/AH
Bolzenklemme WFF 120/AH
Artikel-Nr.:
     3517I-35952365
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1029500000
EAN/GTIN:
     4008190086664
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller

Bolzenklemme WFF 120/AH

Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
269 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50..120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 7,90*
ab € 15,48438*
€ 20,88438*
Lager 3517
4
pro Stück
€ 5,00*
ab € 15,6475*
€ 21,1075*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 15,01*
€ 21,30*
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 16,0325*
€ 21,7625*
21 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 16,48*
€ 22,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,1075*
€ 25,11793
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,9275*
€ 23,71373
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,5975*
€ 22,13103
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,0775*
€ 21,51223
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,6475*
€ 18,62053
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 84,43* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0646*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,0644*
Zubehör
Weidmüller
1064660000
ab € 1,6755*
Zubehör
Weidmüller
1073000000
ab € 1,6355*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,74*
Zubehör
Weidmüller
1065100000
ab € 4,682*
Zubehör
Weidmüller
1065600000
ab € 5,742*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.