Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenklemme WFF 120/AH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bolzenklemme WFF 120/AH
Bolzenklemme WFF 120/AH
Artikel-Nr.:
     6012-35952365
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1029500000
EAN/GTIN:
     4008190086664
Suchbegriffe:
Bolzenklemme
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemmen weidmüller

Bolzenklemme WFF 120/AH

Klemme für die Stromübertragung. Der anzuschließende Leiter wird mit einem Kabelschuh vercrimpt und am Gewindebolzen der Klemme befestigt.
Weitere Informationen:
Bemessungsstrom In:
269 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Bolzenanschluss
Anzahl der Etagen:
1
Anzahl der Klemmstellen je Etage:
2
Montageart:
Hutschiene TH35
Werkstoff des Isolierkörpers:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-50..120 °C
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 15,40438*
€ 20,66438*
4
€ 5,00*
ab € 15,6275*
€ 20,8875*
Lager 6012
4
Frei Haus
ab € 16,1825*
€ 21,5125*
22 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 16,54*
€ 22,04*
16 Tage
unbekannt
4
€ 6,99*
ab € 16,5732*
€ 22,1132*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 21,5125*
€ 25,59988
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,4525*
€ 24,33848
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,0025*
€ 22,61298
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,5225*
€ 22,04178
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,1825*
€ 19,25718
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 86,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1805490000
ab € 0,0658*
Zubehör
Weidmüller
1805520000
ab € 0,065*
Zubehör
Weidmüller
1064660000
ab € 1,6855*
Zubehör
Weidmüller
1059000000
ab € 1,76*
Zubehör
Weidmüller
1065100000
ab € 4,692*
Zubehör
Weidmüller
1065600000
ab € 5,672*
Zubehör
RS Pro
467406
ab € 4,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.