Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aderendhülse mit Kragen H1,0/12 GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Aderendhülse mit Kragen H1,0/12 GE
Aderendhülse mit Kragen H1,0/12 GE
Artikel-Nr.:
     3517I-35952814
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0409700000
EAN/GTIN:
     4008190152222
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert 1,0mm²
aderendhülsen unisoliert
aderendhülsen 1mm²

Aderendhülse mit Kragen H1,0/12 GE

Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Bauform:
Standard
Nennquerschnitt:
1 mm²
Hülsenlänge:
6 mm
Isoliert:
ja
Werkstoff der Isolation:
sonstige
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Oberflächenschutz:
verzinnt
Für kurzschlussfeste Leitungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
500
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,02132*
€ 0,03002*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02155*
€ 0,03035*
16 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0222*
€ 0,0314*
8 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0235*
€ 0,033*
21 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0255*
€ 0,036*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,03002*
€ 0,03572
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,02972*
€ 0,03537
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,02132*
€ 0,02537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 15,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.