Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller H1,0/12 GE Aderendhülse 1qmm 6mm 0409700000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     986-0011392
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     0409700000
EAN/GTIN:
     4008190152222
Suchbegriffe:
Aderendhülse
Galvanisch verzinnte Kupferhülse für den Schutz von abisolierten flexiblen Leitern. Das Vercrimpen der Aderendhülse schützt die Adern und ermöglicht dauerhaft stabile elektrische Verbindungen.
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verzinnt
Nennquerschnitt:
1 mm²
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Kupfer
Isoliert:
true
Bandware:
false
Hülsenlänge:
6 mm
Für kurzschlussfeste Leitungen:
false
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,02252*
€ 0,03102*
500
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,02275*
€ 0,03125*
Lager 986
unbekannt
500
pro Stück
€ 6,50*
ab € 0,0236*
€ 0,0323*
9 Tage
unbekannt
500
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,0248*
€ 0,0338*
23 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,027*
€ 0,0367*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0314*
€ 0,03737
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 16,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.