Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger KTT 550


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ausleger KTT 550
Ausleger KTT 550
Artikel-Nr.:
     3517I-35967620
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTT 550
EAN/GTIN:
     4013339182503
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger niedax

Ausleger KTT 550

Ausleger, standard, mit vormontierter Klemme, zur Hängestielmontage, einschließlich galvanisch verzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör, erforderliches Befestigungszubehör für Kabelleitern bitte gesondert bestellen. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen.
Weitere Informationen:
Länge:
560 mm
Breite:
26 mm
Höhe:
95 mm
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50..550 mm
Ausführung:
Stielausleger
Winkel:
90 °
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: wandausleger
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 33,12*
€ 39,90*
10
€ 5,95*
ab € 33,96*
€ 40,88*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 31,76*
€ 42,72*
38 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,01*
€ 42,84*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 36,16*
€ 43,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,72*
€ 50,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,10*
€ 47,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.