Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niedax KTT 550 Ausleger, standard, 95x560 mm, 2,5 kN mit vormont. Klemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0189739
Hersteller:
     Niedax
Herst.-Nr.:
     KTT550
EAN/GTIN:
     4013339182503
Suchbegriffe:
Hängestielausleger
Stielausleger
Wandausleger
wandausleger niedax
Ausleger, standard, mit vormontierter Klemme, zur Hängestielmontage, einschließlich galvanisch verzinkten anteilmäßigem Befestigungszubehör, erforderliches Befestigungszubehör für Kabelleitern bitte gesondert bestellen. Die Tragfähigkeitsangaben gelten nur bei ausreichender Verankerung mit dem tragenden Untergrund bzw. bei vorschriftsmäßigen Montagen an Hängestielen. VDE zertifiziert! für Profil : I 80/... für Hängestiel : HI 80/... für Wandanschlusslasche : WKTT 100 Abmessungen (ca. Maße) Auflagehöhe H : 95 mm Auflagelänge L : 560 mm Tragfähigkeit F bei L/2 : 2,5 kN im System geprüft Werkstoff Ausleger : Stahl, tauchfeuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461
Weitere Suchbegriffe: wandausleger
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 33,12*
€ 39,90*
10
€ 5,95*
ab € 33,96*
€ 40,88*
1
€ 5,46*
ab € 31,76*
€ 42,72*
Lager 4147
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 32,01*
€ 42,84*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 36,16*
€ 43,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,84*
€ 50,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,21*
€ 47,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,91*
€ 45,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.