Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitermarkierer TM 206/20 V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitermarkierer TM 206/20 V0
Leitermarkierer TM 206/20 V0
Artikel-Nr.:
     3517I-35969583
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     1806380000
EAN/GTIN:
     4032248275892
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Leitermarkierer TM 206/20 V0

Halogenfreie, schadstoffarme Markierer für Leitungen und Kabel. Befestigung mit Kabelbindern.
Weitere Informationen:
Typ:
mittelwandig
Werkstoff:
Kunststoff
Aderdurchmesser:
35..120 mm
Kabeldurchmesser:
14..22 mm
Länge:
20 mm
Breite:
18 mm
Farbe:
sonstige
Transparent:
ja
Mit Textfeld:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,0986*
€ 0,1407*
21 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,1041*
€ 0,1481*
Lager 3517
200
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1042*
€ 0,1482*
17 Tage
unbekannt
200
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1114*
€ 0,1574*
200
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,112*
€ 0,159*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1482*
€ 0,17636
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1372*
€ 0,16327
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1042*
€ 0,124
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 29,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.