Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pozdriv-Allzw.schraube 4,0x35 gvz Senkk. 190028


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Cimco 190028 Schraube/Bolzen 35 mm
Cimco 190028 Schraube/Bolzen 35 mm
Artikel-Nr.:
     3517I-35973398
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     190028
EAN/GTIN:
     4021103900284
Suchbegriffe:
Halbrundschraube
Kreuzschlitz-Spanplattenschrauben
Senkkopfschraube ohne Norm
Senkschraube ohne Norm

Pozdriv-Allzw.schraube 4,0x35 gvz Senkk. 190028

Allzweckschraube-Spanplattenschraube, verzinkt Senkkopf mit Pozidriv-Kreuzschlitz. Ausführung: Ø-4,0 mm
Länge: 35 mm
für Kreuzschlitz-Pozidriv Größe: 2
VE: 200.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
8.8 (Stahl)
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Oberflächenbehandlung:
beschichtet
Unterschiedliches Material der Bohrspitze:
nein
Farbe:
gelb
Gehärtet:
nein
Mit Antihaftbeschichtung:
nein
Kopfform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 3,57*
€ 5,16*
7 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 5,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 3,98*
€ 5,73*
€ 3,90*
ab € 4,05*
€ 5,83*
5 Tage
5
€ 6,50*
ab € 4,20*
€ 6,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,16*
€ 6,1404
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,72*
€ 5,6168
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,63*
€ 5,5097
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,01785* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cimco
190019
ab € 3,24*
Ähnlich
Cimco
190016
ab € 2,58*
Ähnlich
Cimco
190017
ab € 2,92*
Ähnlich
Cimco
190026
ab € 2,96*
Ähnlich
Cimco
190027
ab € 3,25*
Ähnlich
Cimco
190029
ab € 3,80*
Ähnlich
Cimco
190030
ab € 4,01*
Ähnlich
Cimco
190031
ab € 4,38*
Ähnlich
Cimco
190040
ab € 4,07*
Ähnlich
Cimco
190041
ab € 4,40*
Ähnlich
Cimco
190042
ab € 4,67*
Ähnlich
Cimco
190043
ab € 2,51*
Ähnlich
Cimco
190044
ab € 2,99*
Ähnlich
Cimco
190051
ab € 4,39*
Ähnlich
Cimco
190053
ab € 5,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.