Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schelle SCH 1216 GR


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Montageanleitung
Montageanleitung
Artikel-Nr.:
     3517I-35973858
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     068016
EAN/GTIN:
     4006209680162
Suchbegriffe:
Druck-ISO-Schelle
Druckschellen
Greif-ISO-Schelle
Kabel-Organizer

Schelle SCH 1216 GR

Die fischer Schelle SCH ist eine Befestigungslösung, um Kabel und Kunststoff-Isolierrohre mit verschiedenen Durchmessern aufzunehmen. Die Schelle wird mit dem fischer Nageldübel N 5 installiert. Beim Einschlagen spreizt die Nagelschraube die Dübelhülse gegen die Bohrlochwandung. Danach werden die Kunststoff-Isolierrohre und die Kabel in die Schelle eingelegt und durch Einstecken des Verschlussbügels fixiert.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
12..16 mm
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Anreihbar:
ja
Befestigungsart:
Schraubloch
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
650
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,2328*
€ 6,5228*
1 Tag
650
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 10,69*
€ 14,48*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 12,12*
€ 16,35*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 12,71*
€ 17,11*
37 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 13,106*
€ 17,676*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,11*
€ 20,3609
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,84*
€ 20,0396
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,28*
€ 19,3732
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,57*
€ 18,5283
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,93*
€ 17,7667
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,71*
€ 15,1249
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,2542* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.