Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universal-Dübel FU 8x50


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-35996538
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     053264
EAN/GTIN:
     4006209532645
Suchbegriffe:
Nylondübel
Polyamiddübel
Schraubanker
Allrounddübel

Universal-Dübel FU 8x50

Der fischer Universaldübel FU ist ein leicht zu setzender Dübel für fast alle Baustoffe. Der aus hochwertigem Nylon gefertigte fischer FU spreizt in Vollbaustoffen wie Beton und Porenbeton. Bei Loch- und Plattenbaustoffen knickt die Dübelhülse aus und schafft so maximalen Halt. Der Dübel ist für Holz- und Spanplattenschrauben geeignet. In der Durchsteckmontage können Lampen, Sockelleisten, leichte Regale und Hängeschränke befestigt werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Universaldübel
Bohrlochdurchmesser:
8 mm
Mit Schraube:
nein
Geeignet für Schraubendurchmesser:
4..4,5 mm
Geeignet für Sechskant-Holzschraube:
ja
Geeignet für Befestigung mit Kabelbinder:
nein
Bohrlochtiefe:
60 mm
Länge:
50 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
30700
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,1316*
€ 0,1836*
2 Tage
1500
1
pro Packung
€ 6,40*
ab € 5,00*
€ 6,99*
6 Tage
27
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 5,325*
€ 7,375*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,39*
€ 7,67*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 5,61*
€ 7,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,67*
€ 9,1273
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,56*
€ 7,8064
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,25*
€ 7,4375
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,61*
€ 6,6759
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1122* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.