Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glockenbogen DB702S 5NY15721XF08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glockenbogen DB702S 5NY15721XF08
Glockenbogen DB702S 5NY15721XF08
Artikel-Nr.:
     3517I-36070803
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY15721XF08
EAN/GTIN:
     4039806215376
Suchbegriffe:
Lichtmast Glockenbogen
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück siteco

Glockenbogen DB702S 5NY15721XF08

Mastbogen Siteco eisenglimmer (DB 702S) Kleine Glocke
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Höhe:
829 mm
Gewicht:
4,86 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtmast glockenbogen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 284,84*
€ 340,74*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 292,10*
€ 347,57*
Frei Haus
ab € 295,58*
€ 350,66*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 304,46*
€ 361,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 322,18*
€ 381,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 347,57*
€ 413,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 341,89*
€ 406,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 323,24*
€ 384,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,74*
€ 372,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,10*
€ 347,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.