Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glockenbogen DB702S 5NY15721XF08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Glockenbogen DB702S 5NY15721XF08
Glockenbogen DB702S 5NY15721XF08
Artikel-Nr.:
     6012-36070803
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5NY15721XF08
EAN/GTIN:
     4039806215376
Suchbegriffe:
Lichtmast Glockenbogen
Mastaufsatz für Leuchten
Mastaufsatzstück
mastaufsatzstück siteco

Glockenbogen DB702S 5NY15721XF08

Mastbogen Siteco eisenglimmer (DB 702S) Kleine Glocke
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
nein
Ersatzteil:
nein
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
lackiert
Anzahl der Arme des Aufsatzstücks:
1
Zopfdurchmesser mastseitig:
76 mm
Höhe:
829 mm
Gewicht:
4,86 kg
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtmast glockenbogen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 284,84*
€ 340,74*
Frei Haus
ab € 292,10*
€ 347,57*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 295,58*
€ 350,66*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 304,46*
€ 361,08*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 322,18*
€ 381,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,66*
€ 417,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,17*
€ 410,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,48*
€ 388,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 315,67*
€ 375,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 295,58*
€ 351,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.