| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36151552 Herst.-Nr.: 0093.1227 EAN/GTIN: 4012799990567 |
| |
|
| | |
| Luftfilter Ersatz FE 31-2 Ersatzfilter für Luftfilter TFE...-4.Artikel: FE 31-2, Einbaulage: senkrecht / waagerecht, Material: Synthetik, Gewicht: 0,48 kg, Gewicht mit Verpackung: 0,5 kg, Filterklasse: ISO Coarse 70 % (G4), Geeignet für Nennweite: 315 mm, Breite: 520 mm, Höhe: 390 mm, Tiefe: 6 mm, Breite mit Verpackung: 521 mm, Höhe mit Verpackung: 391 mm, Tiefe mit Verpackung: 40 mm, Umgebungstemperatur: 100 °C Weitere Informationen: | | Werkstoff: | sonstige | Breite: | 520 mm | Höhe: | 390 mm | Tiefe: | 6 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 43,26* | € 58,59* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 45,36* | € 59,78* | | | | | 38 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 45,89* | € 60,06* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 46,29* | € 60,88* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 46,38* | € 60,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|