Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelumbau-Stromwandler 300A/5A 1VA Kl.1 855-4105/300-101


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelumbaustromwandler, 300 A, (B x H x T) 57.2 x 67 x 49 mm, 855-4105/300-101
Kabelumbaustromwandler, 300 A, (B x H x T) 57.2 x 67 x 49 mm, 855-4105/300-101
Kabelumbaustromwandler, 300 A, (B x H x T) 57.2 x 67 x 49 mm, 855-4105/300-101
Kabelumbaustromwandler, 300 A, (B x H x T) 57.2 x 67 x 49 mm, 855-4105/300-101
Artikel-Nr.:
     3517I-36152280
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     855-4105/300-101
EAN/GTIN:
     4055143950473
Suchbegriffe:
Aufsteckstromwandler
Strom-Wandler
Stromtransformator
Stromwandler

Kabelumbau-Stromwandler 300A/5A 1VA Kl.1 855-4105/300-101

Kabelumbau-Stromwandler
Primärer Bemessungsstrom 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom 5 A
Bemessungsleistung 1 VA
Genauigkeitsklasse 1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Kabelumbaustromwandler
Primärer Bemessungsstrom In:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
nein
Mit Berührungsschutz:
ja
Öffnungsbreite:
28 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: aufsteckstromwandler
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 63,06*
€ 74,04*
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 62,4974*
€ 74,1517*
Frei Haus
ab € 65,17*
€ 76,15*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,28*
€ 76,46*
15 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 70,53*
€ 82,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,74*
€ 87,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,29*
€ 82,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,58*
€ 81,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.