| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-36152280 Herst.-Nr.: 855-4105/300-101 EAN/GTIN: 4055143950473 |
| |
|
| | |
| Kabelumbau-Stromwandler 300A/5A 1VA Kl.1 855-4105/300-101 Kabelumbau-Stromwandler Primärer Bemessungsstrom 300 A Sekundärer Bemessungsstrom 5 A Bemessungsleistung 1 VA Genauigkeitsklasse 1 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kabelumbaustromwandler | Primärer Bemessungsstrom In: | 300 A | Sekundärer Bemessungsstrom: | 5 A | Sekundäre Bemessungsscheinleistung: | 1 VA | Genauigkeitsklasse: | 1 | Überstrombegrenzungsfaktor: | FS 5 | Geeicht: | nein | Mit Berührungsschutz: | ja | Öffnungsbreite: | 28 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 63,06* | € 74,04* | | | | | 11 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,4974* | € 74,1517* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 65,17* | € 76,15* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,28* | € 76,46* | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,53* | € 82,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|