Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor-LED-Innenleuchte 300 x 55 mm WS R10 basic SC 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor-LED-Innenleuchte 300 x 55 mm WS R10 basic SC 4000K
Sensor-LED-Innenleuchte 300 x 55 mm WS R10 basic SC 4000K
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-36154017
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     067809
EAN/GTIN:
     4007841067809
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

Sensor-LED-Innenleuchte 300 x 55 mm WS R10 basic SC 4000K

Rund. Und rundum überzeugend. So einfach geht Connected Lighting! Die digitale Sensorleuchte RS PRO R10 basic SC wird per Bluetooth und App leiterlos eingestellt. Mit 3 Lichtfunktionen: Grundlicht, dimmbares Hauptlicht und Notlicht. Sichere Erfassung dank hochpräzisem HF-Sensor (10 m Reichweite). Die opale Diffusorhaube sorgt für eine ebenmäßige Lichtverteilung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
nein
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Fassung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 163,56*
€ 199,76*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,34*
€ 202,32*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 167,49*
€ 204,40*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,69*
€ 205,35*
Frei Haus
ab € 175,31*
€ 212,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,40*
€ 243,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,86*
€ 242,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,81*
€ 228,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,49*
€ 199,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
067823
ab € 199,27*
Ähnlich
Steinel
RS PRO CONNECT RS10
ab € 163,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.