Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STEIN Sensorleuchte RS PRO R10 BASIC NW 9W 1050lm 4000K 300mm HF-360' Bluetooth


Menge:  Stück  
Produktinformationen
STEIN Sensorleuchte RS PRO R10 BASIC NW 9W 1050lm 4000K 300mm HF-360' Bluetooth
STEIN Sensorleuchte RS PRO R10 BASIC NW 9W 1050lm 4000K 300mm HF-360' Bluetooth
Artikel-Nr.:
     4981-6525728
Hersteller:
     Steinel
Herst.-Nr.:
     067809
EAN/GTIN:
     4007841067809
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wand- und Deckenleuchten RS PRO R-Serie Basic mit Hochfrequenz-Sensor - Die digitale Sensorleuchte RS PRO Connect R10 werden per Bluetooth und App leiterlos / kabellos eingestellt und vernetzt (BT Mesh - Funktion) - 3 Lichtfunktionen:dimmbares Grundlicht 10-50 %, dimmbares Hauptlicht 50-100 %, optionales Akku-Notlichtmodul - Sichere Erfassung dank hochpräzisem 360o HF-Sensor (10m Reichweite, Fläche 79m) - Inkl. Präsenzmodus und Nachbargruppenfunktion - Die opale Diffusorhaube sorgt für eine ebenmäßige Lichtverteilung. Steinel LED-System - Auch als Slave-Variante ohne Bewegungsmelder erhältlich - Lieferbar Q4 2021 Technische Daten Netzspannung/Frequenz:220-240 V/50/60 Hz Sendeleistung des HF Sensors:1 mW Dämmerungseinstellung:2-2000 lx Erfassungswinkel:360o Reichweite/Zeiteinstellung: 10 m (79 m 2 )/5 Sek. - 30 Min.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 163,00*
€ 200,30*
Lager 4981
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 165,36*
€ 202,86*
Frei Haus
ab € 168,10*
€ 204,96*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 168,55*
€ 205,91*
Frei Haus
ab € 174,95*
€ 213,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4981
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,86*
€ 241,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,00*
€ 240,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 191,22*
€ 227,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,10*
€ 220,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,36*
€ 196,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4981
Versand: Lager 4981
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4981
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Steinel
067823
ab € 204,43*
Ähnlich
Steinel
RS PRO CONNECT RS10
ab € 162,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.