Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 80 mm, Schlitz SDS 0.5X3.0X80


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 80 mm, Schlitz SDS 0.5X3.0X80
Schraubendreher 80 mm, Schlitz SDS 0.5X3.0X80
Artikel-Nr.:
     3517I-36232992
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     2749330000
EAN/GTIN:
     4050118895551
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Schraubendreher 80 mm, Schlitz SDS 0.5X3.0X80

Schraubendreher mit Schlitz.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3 mm
Klingenstärke:
0,5 mm
Klingenlänge:
80 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Gesamtlänge:
185 mm
Präzisionsausführung:
nein
Antriebsvierkant/-sechskant:
ohne
Antimagnetisch:
nein
Klemmeinrichtung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 3,15*
€ 5,76*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 6,90*
ab € 4,09*
€ 5,76*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,28*
€ 6,35*
9 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 4,45*
€ 6,61*
51 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 4,58*
€ 6,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.