Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektr.Schraubendreher 3,0 X 100 SLIM 117760


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 117760 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Cimco 117760 Handschraubendreher Einzeln Gerader Schraubendreher
Artikel-Nr.:
     3517I-36238310
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     117760
EAN/GTIN:
     4021103177600
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher

Elektr.Schraubendreher 3,0 X 100 SLIM 117760

1000 V isolierte VDE-Schraubendreher, eine schmale Klingenisolation sorgt für eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegenden Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682, Teil 201. Stückgeprüft im Wasserbad mit einer Prüfspannung von 10.000 Volt. GS-geprüft. Ergonomischer Dreikant-Griffform, resistent gegen Benzine, Verdünnungen und andere chemishe Lösungsmittel.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3 mm
Klingenlänge:
100 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Größe:
3
Gesamtlänge:
185 mm
Präzisionsausführung:
nein
Ausführung:
gerade
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 4,90*
€ 6,94*
2 Tage
4
€ 6,40*
ab € 5,25*
€ 7,43*
€ 4,00*
ab € 5,20*
€ 7,43*
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 5,29*
€ 7,47*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,29*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.