Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallb HSS PointTeQ 3,0 mm, 2er-Pack 2608577158


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3517I-36238852
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2608577158
EAN/GTIN:
     3165140906678
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338

Metallb HSS PointTeQ 3,0 mm, 2er-Pack 2608577158

Der HSS-Spiralbohrer PointTeQ ermöglicht schnelles Bohren in Metall aufgrund des PointTeQ-Designs an der Bohrspitze. Schnelles und einfaches Anbohren ist möglich, da die selbstzentrierende Spitze Wandern verhindert. Aufgrund der erhöhten Bohrrate werden weniger Hitze und Verschleiß erzeugt. Das PointTeQ-Design an der Bohrspitze bleibt scharf und hält Dauereinsatz stand.
Weitere Informationen:
Geeignet für Holz:
nein
Geeignet für Stahl:
ja
Geeignet für Edelstahl:
ja
Geeignet für Nichteisen-Metalle:
ja
Geeignet für Gusseisen:
nein
Geeignet für Stein:
nein
Geeignet für Beton:
nein
Geeignet für Fliesen:
nein
Geeignet für Keramik:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
180
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,5811*
€ 0,7617*
6 Tage
200
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 0,88*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 0,90*
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 4,79*
ab € 0,60*
€ 0,93*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 0,65*
€ 1,00*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,00*
€ 1,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 0,95*
€ 1,13
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,65*
€ 0,77
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 0,325* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.