Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regalkasten 400x117x90 3-1436 (VE16)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Regalkasten 400x117x90 3-1436 (VE16)
Regalkasten 400x117x90 3-1436 (VE16)
Artikel-Nr.:
     3517I-36243549
Hersteller:
     BITO-Lagertechnik
Herst.-Nr.:
     3-1436
EAN/GTIN:
     4250692914239
Suchbegriffe:
Etiketten Regalkasten
Etiketten für Regalkasten
Regalkastenetiketten
Lagerkasten

Regalkasten 400x117x90 3-1436 (VE16)

Kleinteile übersichtlich, kompakt und sauber lagern, großes Füllvolumen durch rechtwinklige Ecken, glatte Innenwände und glatten Boden, effiziente Abläufe durch einfaches und sicheres Handling
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Regalkasten
Breite:
117 mm
Höhe:
90 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
taubenblau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
11
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,01*
€ 42,56*
18 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 67,99*
€ 86,87*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 5,45*
ab € 69,74*
€ 87,51008*
3 Tage
unbekannt
pro Paket
Frei Haus
ab € 69,95008*
€ 87,91008*
Lager 3517
pro Stück
€ 5,46*
ab € 73,67*
€ 91,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,87*
€ 109,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,66*
€ 107,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,29*
€ 102,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,24*
€ 99,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 78,82*
€ 93,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BITO-Lagertechnik
20768
ab € 19,45*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1588
ab € 5,76*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1062
ab € 6,32*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
1514
ab € 11,49*
Zubehör
BITO-Lagertechnik
C0329-0004
ab € 38,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.