Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzschlitz-Schraubendr. SZK PZ0 VDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kreuzschlitz-Schraubendr. SZK PZ0 VDE
Kreuzschlitz-Schraubendr. SZK PZ0 VDE
Artikel-Nr.:
     3517I-36250660
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1206447
EAN/GTIN:
     4017918170905
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher

Kreuzschlitz-Schraubendr. SZK PZ0 VDE

Kreuzschlitz-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Schraubsystem:
Pozidriv PZ
Größe:
sonstige
Ausführung:
gerade
Klingenlänge:
80 mm
Gesamtlänge:
161 mm
Klingendurchmesser:
3 mm
Präzisionsausführung:
ja
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 6,02*
€ 7,77*
14 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,21*
€ 8,00*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,95*
€ 8,33*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 5,96*
€ 8,34*
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,52*
€ 9,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,97*
€ 9,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,70*
€ 9,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.