Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher Schlüsselweite 5 110804


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Cimco 110804 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Cimco 110804 Sechskantschlüssel L-förmiger Inbusschlüssel Metrisch
Artikel-Nr.:
     3517I-36250740
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     110804
EAN/GTIN:
     4021103108048
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel

Winkelschraubendreher Schlüsselweite 5 110804

Isolierte Schraubwerkzeuge, geprüft nach DIN EN 60900/VDE 0680 Teil2, zweifarbig doppelt tauchbeschichtet. 1000 V Winkel-Schraubendreher nach DIN7439, aus Chrom-Vanadium-Stahl, für Schrauben mit Innensechskant SW 5
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
5 mm
Ausführung:
rechtwinklig
Länge kurzer Schenkel:
46 mm
Länge langer Schenkel:
135 mm
Schaftlänge:
15 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Mit Kugelkopf:
nein
Mit Zentrierstift:
nein
Mit Loch:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 9,80*
ab € 9,96*
€ 13,97*
€ 5,95*
ab € 10,16*
€ 14,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,84*
€ 15,18*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,04*
€ 15,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,66*
€ 16,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,04*
€ 13,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.