Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 6-rund T6 917.040


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 6-rund T6 917.040
Schraubendreher 6-rund T6 917.040
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-36254394
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     917.040
EAN/GTIN:
     4016514031191
Suchbegriffe:
TORX TR Schraubenzieher
TORX TR-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubendreher
TORX-VDE-Schraubenzieher

Schraubendreher 6-rund T6 917.040

Schraubendreher TX T6 Schwarz passend für Custom Modul Schrauben
Weitere Informationen:
Größe (TX):
6
Klingenlänge:
60 mm
Klingendurchmesser:
26 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Mit Bohrung:
nein
Isoliert:
ja
Schutzisoliert 1000 V:
nein
Griffausführung:
2-Komponenten
VDE-geprüft:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 9,86*
€ 13,44*
Frei Haus
ab € 9,89*
€ 13,57*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 9,98*
€ 13,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,11*
€ 13,81*
€ 4,00*
ab € 10,18*
€ 14,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.