| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-36266672 Herst.-Nr.: 0WICKNC2.7/10 EAN/GTIN: 4003008057720 |
| |
|
| | |
| Entlötlitze 0WICKNC2.7/10 ERSA No-Clean Entlötlitzen ERSA No-Clean Entlötlitzen eignen sich zum effektiven und schonenden Entfernen von Altlot, insbesondere auf SMD-Leiterplatten. Feines Gewebe und hohe Kapillarität und ein optimaler Flussmittelanteil sorgen für beste Entlötergebnisse. Verpackungseinheit mit 10 Stück in einer Umverpackung Weitere Informationen: | | Ausführung mit Flussmittel: | ja | Breite: | 2,7 mm | Länge: | 10 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 3,613* | € 4,343* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Rolle | € 5,00* | ab € 3,341* | € 4,541* | | | | | | | | | 10 | | pro Rolle | € 3,90* | ab € 3,443* | € 4,673* | | | | | 16 Tage | | | 10 | | pro Rolle | € 6,99* | ab € 3,531* | € 4,683* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 3,79* | ab € 3,30* | € 4,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen | Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 45,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|