Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entlötlitze, 2.7 mm, 1.5 m, No-Clean, Ersa 0WICKNC2.7/10


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Entlötlitze, 2.7 mm, 1.5 m, No-Clean, Ersa 0WICKNC2.7/10
Entlötlitze, 2.7 mm, 1.5 m, No-Clean, Ersa 0WICKNC2.7/10
Artikel-Nr.:
     4502-04L520
Hersteller:
     Ersa Löttechnik
Herst.-Nr.:
     0WICKNC2.7/10
EAN/GTIN:
     4099891416188
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötlitze
entlötlitze
Entlötlitzen, 0WICKNC2.7/10, ERSA Diese Entlötlitzen sind mit halogenfreiem No-Clean-Flussmittel getränkt. Sie eignen sich zum schonenden Entfernen von überschüssigem Lot und von Altlot, insbesondere von SMD-bestückten Leiterplatten. Feines Kupfergewebe mit hoher Kapillarkraft sorgt für beste Entlötergebnisse. Features * Hohe Kapillarität * Optimaler Flussmittelgehalt für optimale Lötergebnisse
Weitere Informationen:
Bleifrei:
Ja
Breite:
2.7 mm
Halogenfrei:
Ja
Länge:
1.5 m
No-Clean:
Ja
Ursprungsland:
CH
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Lötzubehör, Entlötsauglitze, Lötsauglitze
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
pro Rolle
Frei Haus
ab € 3,633*
€ 4,373*
10
pro Rolle
€ 5,00*
ab € 3,341*
€ 4,671*
2 Tage
97
1
pro Rolle
€ 3,79*
ab € 3,29*
€ 4,81*
16 Tage
unbekannt
10
pro Rolle
€ 6,99*
ab € 3,503*
€ 4,813*
10
pro Rolle
€ 3,90*
ab € 3,463*
€ 4,813*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Rollen
€ 4,373*
€ 5,20387
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 3,633*
€ 4,32327
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 100 Rollen ( entspricht € 437,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.