Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Niveaurelais 110-130VAC 50/60Hz EMR6-N1000-N-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517I-36350109
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184756
EAN/GTIN:
     4015081787920
Suchbegriffe:
Eaton-Easy-Erweiterung
Eaton-Erweiterung
Industrierelais
Flüssigkeitsniveaurelais

Niveaurelais 110-130VAC 50/60Hz EMR6-N1000-N-1

Niveaurelais, Sortiment: Mess- und Überwachungsrelais EMR, Überwachung von: Füllstand leitender Flüssigkeiten, Mischungsverhältnis leitender Flüssigkeiten, einstellbarer Ansprechwert: 0,1 - 1000 k?, Versorgungsspannung: 110 - 130 V AC, 50/60 Hz, 220 - 240 V AC, 50/60 Hz, Einbaulage: beliebig, Befestigung: Schnappbefestigung Hutschiene IEC/EN 60715, Breite: 22.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
110..240 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
110..240 V
Versorgungsspannung bei DC:
0 V
Anzahl der Elektrodeneingänge:
3
Min. einstellbare Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Max. zulässige Anzugsverzögerungszeit:
0 s
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,28*
€ 74,18*
€ 4,00*
ab € 62,59*
€ 76,15*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 63,04*
€ 76,15*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 66,54*
€ 79,16*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 69,08*
€ 82,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,16*
€ 94,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,54*
€ 88,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,55*
€ 86,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,54*
€ 79,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.